BT40 FC MAXIN32X108 Power Chucks with BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Réf.: L24120 2562
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article L24120 2562
EAN / GTIN 7291075236460
Réf. fabricant 4509916

Description

Description:

Mandrins de fraisage, Diamètre corps (BD) 70 mm, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • amètre corps (BD) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 32 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 108 mm
  • Taille du corps (SS) 40