C6 EM32X90 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Réf.: L24120 2345
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins de perçage

Identification et classification

Référence article L24120 2345
EAN / GTIN 7291075266672
Réf. fabricant 4561386

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 72 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 128 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 72 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 128 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 90 mm
  • Taille du corps (SS) 63