HSK A100 EM16X100 HSK DIN 69893 type A : DIN 6359 porte-fraise pour Weldon DIN 1835 type B.

Réf.: L24120 2182
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article L24120 2182
EAN / GTIN 7291075129076
Réf. fabricant 4561085

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 36 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm, Taille du corps (SS) 100

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 36 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 100