DIN2080 30 ER32X 55 DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Réf.: L24120 1615
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article L24120 1615
EAN / GTIN 7291075131871
Réf. fabricant 4502001

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 50 mm, Taille de lattachement (CSI) ER32, Longueur dépassement (LPR) 55 mm, Taille du corps (SS) 30

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 50 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 20 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 2 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER32
  • Longueur dépassement (LPR) 55 mm
  • Taille du corps (SS) 30