C4 ASHL 16-1 Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools

Réf.: L24120 1408
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article L24120 1408
EAN / GTIN 7291075272420
Réf. fabricant 4510283

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur dépassement (LPR) 104 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 60 mm
  • Longueur corps (LB) 34 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 50 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 128 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 104 mm
  • Taille du corps (SS) 40
  • Largeur attachement (B) 16 mm