MM S-A-L200-C16-T06-B Attachements pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: L24070 55
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article L24070 55
EAN / GTIN 7291075253078
Réf. fabricant 3104403

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06, Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T06
  • Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 11970 Rev/min

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout