MM TS1.00-H250D-06T10 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads with Diverse Corner Radii

Réf.: L24060 895
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article L24060 895
EAN / GTIN 7291075446876
Réf. fabricant 3401436

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.177″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 12.15″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Rayon (RE): 0.015″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.177″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Largeur de coupe (CW): 1/4″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 12.15″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier