MM ECF120-02/100-4T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: L24060 295
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises à queue filetée

Identification et classification

Référence article L24060 295
EAN / GTIN 7291075173697
Réf. fabricant 5668643

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.3 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Diamètre coupant (DC) 2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 30 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout