ICP 3175 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Réf.: L24050 402
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article L24050 402
EAN / GTIN 7291075249408
Réf. fabricant 5567119

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 31.75 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 31.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 31.75 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13.06 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 31.0
  • Épaisseur plaquette (S) 17.96 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.9 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout