HCP 062-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: L24050 2138
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article L24050 2138
EAN / GTIN 7291075333046
Réf. fabricant 3311594

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 6.2 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.0, Angle pointe (SIG) 134 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.29 mm
  • Diamètre coupant (DC) 6.2 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.35 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.0
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
  • Angle pointe (SIG) 134 Degrees
  • Point Length (PL) 1.65 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier