DCN 105-084-15.87R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 277
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24040 277
EAN / GTIN 7291075279085
Réf. fabricant 3203216

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.413″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 10.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.84″ ,Longueur utile (LU) 3.39″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.413″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.429″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.413″
  • Equivalent décimal: 0.413″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3-7/8″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 10.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 105
  • Longueur hors tout (OAL): 5.84″
  • Point Length (PL): 0.075″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.95″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 3.39″

Téléchargements et documents

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout