BCM D32-A-W32-C Fraises hémisphériques avec plaquettes à arêtes tangentes au rayon pour le copiage en finition

Réf.: L23980 321
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DROPMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article L23980 321
EAN / GTIN 7291075122862
Réf. fabricant 3102362

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 27 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 27 mm
  • Type trontal A
  • Longueur fonctionnelle (LF) 124 mm
  • Longueur tête (LH) 65 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BCR D320-CS
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Type de queue Weldon

Téléchargements et documents

De la même série "DROPMILL" Afficher tout