ERCM D1.25-M16-CP.50 Fraises en bout à plaquettes rondes, pour copiage et surfaçage. Système modulaire ISCAR ClickFit.

Réf.: L23980 1713
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série CHAMMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article L23980 1713
EAN / GTIN 7291075126211
Réf. fabricant 3101232

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1.14″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.205″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1.14″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
  • Rayon (RE): 1/4″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-1/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.205″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.693″
  • Identification plaquette étalon (MIID): R90MT 43-RM
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 10 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "CHAMMILL" Afficher tout