BCR D1.50-QT IC328 Plaquettes pour des usinages à grande vitesse.

Réf.: L23970 640
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série DROPMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23970 640
EAN / GTIN 7291075123067
Réf. fabricant 5603713

Description

Description:

  • Plaquettes de fraisage
  • Longueur plaquette (INSL): 1.425″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.29″
  • Largeur plaquette (W1): 0.759″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 3/4″
  • Longueur plaquette (INSL): 1.425″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.29″
  • Largeur plaquette (W1): 0.759″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.01 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.008 ″/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe 2

Téléchargements et documents

De la même série "DROPMILL" Afficher tout