RPMX 1003M0-HT5 IC5820 Round Milling Inserts with Specially Shaped Indexing Grooves

Réf.: L23970 335
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23970 335
EAN / GTIN 7291075431506
Réf. fabricant 3365111

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 3.3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Épaisseur plaquette (S) 3.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 5

Téléchargements et documents

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout