RCMT 1206-FW-T20 IC928 Plaquettes segmentées pleine prise avec 4 options d’orientation.

Réf.: L23970 291
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23970 291
EAN / GTIN 7291075186024
Réf. fabricant 5605469

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Téléchargements et documents

De la même série "MILLSHRED ROUND LINE" Afficher tout