HBF D.50-QF IC908 Système de fraisage multifonctions BALLPLUS utilisé pour le copiage, le fraisage en pente, les parois verticales et les

Réf.: L23970 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23970 125
EAN / GTIN 7291075193701
Réf. fabricant 5604415

Description

Description:

Plaquettes de fraisage ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.33″ ,Épaisseur plaquette (S) 0.102″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 1/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.33″
  • Épaisseur plaquette (S): 0.102″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
  • Nombres d'arêtes de coupe: 2

Téléchargements et documents

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout