PCHL 25-24-JHP Porte-outils à gorges, tronçonnage et copiage accueillant des plaquettes PENTA, avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression

Réf.: L23920 122
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 122
EAN / GTIN 7291075301793
Réf. fabricant 2302450

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.5 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.5 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Longueur tête (LH) 24.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Téléchargements et documents

De la même série "PENTACUT" Afficher tout