VBGW 160402S BI15HC Plaquettes de coupe rhombiques positives à 35° avec une pointe CBN pour l’acier trempé et la fonte

Réf.: L23910 106146
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 106146
EAN / GTIN 7291075543551
Réf. fabricant 3435925

Description

Description:

WSP - tournage / gorges, rayon d’angle (RE) 0,2 mm, longueur de l’arête de coupe (l) 16,6 mm, diamètre intérieur (IC) 9,52 mm, épaisseur de plaquette de coupe (S) 4,76 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dégagement principal (AN): 5 degrés
  • Rayon de coin (retour): 0,2 mm
  • Longueur de l’arête de coupe (L): 16,6 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 0,3 mm
  • Diamètre du trou de montage (D1): 4,4 mm
  • Diamètre intérieur (IC): 9,52 mm
  • Taille WSP 330S
  • Epaisseur de plaquette (S): 4,76 mm
  • Avance maximale 0,25 mm/tour
  • Profondeur de coupe min. 0,05 mm
  • Rotation d’alimentation min. (ft(min)): 0,05 mm/tour