MTECK 08061D22 18UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmill Step Release, Lead x2 With Coolant Hole, Used for UN Thread Profiles.

Réf.: L23910 104212
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 104212
EAN / GTIN 7291075569124
Réf. fabricant 3432814

Description

Description:

Fraise à fileter - solide, Diamètre de l’attachement, côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre de coupe (DC) 6.1 mm, Longueur totale (OAL) 76 mm, Diamètre nominal du filetage 5/16, Diamètre nominal du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16, Taille du filetage 5/16

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 8 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 6,1 mm
  • Longueur totale (OAL): 76 mm
  • Tige de prise ronde
  • Type de forme de filetage (THFT): UN60
  • Diamètre nominal du filetage 5/16
  • Longueur utile (LU): 30,9 mm