ER32 SRF 12X85 Pince de serrage thermique à changement rapideCLICKIN.

Réf.: L23910 104063
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article L23910 104063
EAN / GTIN 7291075489545
Réf. fabricant 4509188

Description

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 50 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost hřídele (SS) 32 SRF

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 50 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 12 mm
  • Velikost jednotky (DRVS): 27 mm
  • Délka límce (LPR): 85 mm
  • Velikost dříku (SS): 32 SRF

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier