ETS D050-07-W20-XN06 Fraises en bout T-SLOT avec plaquettes de coupe carrées XNMU 0603 avec 4 arêtes de coupe à droite et 4 à gauche

Réf.: L23910 103902
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103902
EAN / GTIN 7291075500592
Réf. fabricant 3401466

Description

Description:

Fraises à rainurer et à disque, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 20 mm, diamètre de coupe (DC) 50 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 6, largeur de coupe (CW) 7 mm, longueur totale (OAL) 85 mm, nombre d’arêtes de coupe périphériques efficaces (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Weldon
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 20 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 50 mm
  • Nombre de corps coupants (CICT): 6
  • Largeur de coupe (CW): 7 mm
  • Insérer la désignation (MIID): XNMU 06 .
  • Longueur totale (OAL): 85 mm
  • Numéro de bord périphérique effectif (ZEFP): 6
  • Arbre Weldon
  • Longueur utile (LU): 33 mm