SDN D100-07-32-XN06 Fraises-disques à fentes complètes avec inserts carrés XNMU 0603 avec 4 arêtes de coupe à droite et 4 arêtes de coupe à gauche.

Réf.: L23910 103604
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103604
EAN / GTIN 7291075500455
Réf. fabricant 3401458

Description

Description:

Fraises à rainurer et à disque, diamètre de serrage, côté machine (DCONMS) 32 mm, profondeur de coupe, maxi (CDX) 23 mm, diamètre de coupe (DC) 100 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 12, largeur de coupe (CW) 7 mm, diamètre du moyeu (DHUB) 47 mm, longueur totale (OAL) 11 mm, effectif. Nombre d’arêtes de coupe périphériques (ZEFP) 12

Caractéristique(s):

  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Profondeur de coupe maxi (CDX): 23 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 100 mm
  • Nombre de corps coupants (CICT): 12
  • Largeur de coupe (CW): 7 mm
  • Diamètre du moyeu (DHUB): 47 mm
  • Insérer la désignation (MIID): XNMU 0603 .
  • Longueur totale (OAL): 11 mm
  • Numéro de bord périphérique effectif (ZEFP): 12