TPS M-4X0.7-A tarauds machine 40° à droite HSS avec rainure de serrage hélicoïdale pour filetages grossiers métriques ISO DIN 13, pour l’usinage des alliages aluminium et aluminium.

Réf.: L23910 103435
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 103435
EAN / GTIN 7291075010886
Réf. fabricant 4445210

Description

Description:

Tarauds en hélice, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Taille diamètre filetage (TDZ) M4, Pas filetage (TP) 0.7 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 4.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS): 3.4 mm
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 63 mm
  • Longueur usinage filetage pièce (THL): 7 mm
  • Taille diamètre filetage (TDZ): M4
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Pas filetage (TP): 0.7 mm
  • Longueur utile (LU): 21 mm