DCN 045-014-06-3D-forets PICCO avec têtes de forage interchangeables, trous de refroidissement internes et PICCO-raccord, profondeur de perçage 3 fois D.

Réf.: L23910 102454
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 102454
EAN / GTIN 7291075561791
Réf. fabricant 3440028

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.5, Longueur hors tout (OAL) 39.55 mm, Longueur utile (LU) 14.66 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 4.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 23.99 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 4.5
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 045
  • Longueur hors tout (OAL): 39.55 mm
  • Point Length (PL): 0.66 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 14.9 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU): 14.66 mm