Têtes de perçage interchangeables IHP 140-BD IC954 pour forets DCN pour l’usinage de poutres de construction et de matériaux de construction en acier

Réf.: L23910 102221
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 102221
EAN / GTIN 7291075550757
Réf. fabricant 3408555

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14.0, Angle pointe (SIG) 128 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 14 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.6 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
  • Angle pointe (SIG): 128 Degrees
  • Point Length (PL): 1.8 mm