SD D25-8,0-R0.4-SP13 IC908 têtes de fraisage en carbure interchangeables pour fraisage de rainures en T.

Réf.: L23910 101373
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article L23910 101373
EAN / GTIN 7291075497687
Réf. fabricant 3414072

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm, Diamètre coupant (DC) 24.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 8.3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 13 mm
  • Rayon (RE): 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 5.5 mm
  • Diamètre coupant (DC): 24.7 mm
  • Largeur de coupe (CW): 8 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1): 7.5 mm
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 8.3 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees