KIT BHF MB63-63 6-125 Coffret d'alésage de finition

Réf.: L23900 484
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Référence article L23900 484
EAN / GTIN 7291075157260
Réf. fabricant 4550041

Description

Description:

Kits d'alésage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 63 mm, Taille du corps (SS): MB63, Diamètre coupant Maximum (DCN): 6 mm, Diamètre coupant Maximum (DCX): 125 mm

Caractéristique(s):

  • Application: // Kits d'alésage // Système ITS BORE //
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 63 mm
  • Taille du corps (SS): MB63
  • Type d'outil: MB Fine boring heads
  • Type de mesure: Metric
  • Matière du corps: Steel
  • Unité: M
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 125 mm