ISO 50-MB63 ITS-BORE, système modulaire : Attachements ISO 297.

Réf.: L23900 202
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ITSBORE
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article L23900 202
EAN / GTIN 7291075139495
Réf. fabricant 4550129

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 63 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB63
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 56 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Téléchargements et documents

De la même série "ITSBORE" Afficher tout