Pack promotionnel Sacoches à outils enroulables en tissu avec fermeture encliquetable

Réf.: GG6048 500X320
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (CHF 10,05 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur × Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 500 mm
Largeur 320 mm
Type de rangement d'outils Compartiments souples
Nombre de compartiments 12
Type de produit Système de transport d’outils
USP1 Sacoches à outils enroulables en tissu avec fermeture encliquetable

Identification et classification

Référence article GG6048 500X320
EAN / GTIN 4069515051637
Réf. fabricant GG6048 500X320
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sacoches à outils en tissu de haute qualité, qui vous accompagneront dans vos tâches quotidiennes. Avec bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.
Pochettes enroulables comportant de grands compartiments souples cousus, de tailles différentes et une patte de rabat. La bande de sécurité réglable et la fermeture encliquetable en plastique pour une fermeture et une ouverture d’une seule main garantissent un maintien sûr des outils.

Matière(s):

En tissu polyester robuste.

Livraison:

3 sacoches à outils enroulables en tissu 692255 500X320.

Téléchargements et documents

Produits adaptés