{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de ruban adhésif | une face | |
| Matériau support | Tissu | |
| Finesse de la toile | 32 mesh | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,75 N/mm | |
| Extensibilité | 25 % | |
| Résistance à la traction | 3,5 N/mm | |
| Particularité | découpable à la main | |
| Utilisation | Etanchéifier; Fixer; Attacher; Fixer; Masquer; Emballer; Coller | |
| résiste à des températures jusqu'à | 75 °C | |
| Support présent | non | |
| Température de stockage | 20 °C | |
| Humidité de l'air du local de stockage | 50 % | |
| Durée de conservation minimum | 12 mois | |
| Couleur | noir | |
| Longueur | 50 m | |
| Largeur | 48 mm | |
| Epaisseur | 0,17 mm | |
| Type de produit | Rubans adhésifs |
| Référence article | GG3766 48X50 | |
| EAN / GTIN | 4067263137610 | |
| Réf. fabricant | GG3766 48X50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |