Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour ébauche, 30 pièces, HB7010-2

Réf.: GG2413 160616
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (CHF 11,03 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010-2
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux SG
Quantité 30
Prof. coupe ap 1,5 mm - 6 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 mm/min - 415 mm/min
Sommaire 250338 HB7010-2
Code ISO plaquette CNMG 160616
Rayon d'angle 1,6 mm
Type d'outils HM
Application principale P
Profondeur de coupe ap min 1,05 mm
Profondeur de coupe ap max 5,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche ébauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article GG2413 160616
EAN / GTIN 4067263092278
Réf. fabricant GG2413 160616
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Produits adaptés