{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ nom. DC | 9,3 mm | |
| Revêtement | TiAlSiN | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | DIN 6537 K | |
| Exécution | 4×D | |
| Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Angle de pointe | 140 degré | |
| Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,1 mm | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Semi-Standard | oui | |
| Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
| Longueur totale L | 89 mm | |
| ⌀ queue Ds | 10 mm | |
| Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,21 mm/tr | |
| Bague de couleur | orange | |
| Sommaire | 5″ | |
| Type de produit | Forets hélicoïdaux |
| Référence article | GG1253 9,3 | |
| EAN / GTIN | 4067263106562 | |
| Réf. fabricant | GG1253 9,3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |