Pack promotionnel GARANT Steel Fraises carbure monobloc HPC GARANT Steel, 5 pièces

Réf.: GG1057 14
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 80,80 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
⌀ dents DC 14 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal f8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 26 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 36 mm
⌀ de détalonnage D1 13,8 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,28 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
Bague de couleur Vert
Sommaire 5″
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article GG1057 14
EAN / GTIN 4069515046299
Réf. fabricant GG1057 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Pour une utilisation dans des processus d’usinage instables et pour l’usinage de pièces complexes.
Jusqu’à 1,5×D dans la masse avec avances maximales et très faible génération de vibrations.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):

Comme 203057. Produit succédant à GG1035.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Steel" Afficher tout