Miroir de circulation angulaire, Type: 40X60

Réf.: 994455 40X60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 40 cm
Largeur 60 cm
Distance d’observation 0 m - 15 m
Type de produit Miroirs de sécurité

Identification et classification

Référence article 994455 40X60
EAN / GTIN 8720598312461
Réf. fabricant 320-200
Fabricant/personne responsable JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Description

Exécution:

Pour une meilleure visibilité des voies de circulation dangereuses et difficilement visibles ainsi que des installations industrielles complexes. Réduction des risques d’accident. En verre acrylique antichocs.
Pour plus de sécurité sur des voies de circulation peu claires, sans distorsion. Cadre en polyester antichocs avec film rouge-blanc réfléchissant 3M.

Utilisation:

Convient à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.

Livraison:

Avec support de montage 48–90 mm.