{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur plan de travail | 25 mm | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
| Couleurs disponibles | RAL 5010, 2004 | |
| Hauteur | 2 000 mm | |
| Largeur | 2 254 mm | |
| Profondeur | 600 mm | |
| Hauteur de rayonnage | 2 000 mm | |
| Largeur rayonnage | 2 140 mm | |
| Profondeur du rayonnage | 600 mm | |
| Dim. montage rayonnage de base, largeur | 2 254 mm | |
| Largeur tablette | 2 140 mm | |
| Profondeur tablette | 600 mm | |
| Nombre d'étagères en panneaux de particules | 3 | |
| Charge par casier | 950 kg | |
| Matériau étagère | Panneau de particules | |
| Montage de rayonnages | Rayonnage de base | |
| Montage par le client | oui | |
| Type de produit | Rayonnages grande portée |
| Référence article | 990980 2000/2140 | |
| EAN / GTIN | 4004514225139 | |
| Réf. fabricant | 19503 | |
| Fabricant/personne responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |