{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 250 kg | |
| Epaisseur de la tablette | 40 mm | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
| Matière | galvanisé | |
| Hauteur de rayonnage | 2 500 mm | |
| Profondeur du rayonnage | 800 mm | |
| Dim. montage rayonnage de base, largeur | 1 060 mm | |
| Largeur tablette | 1 000 mm | |
| Profondeur tablette | 800 mm | |
| Nombre de tablettes | 6 | |
| Nombre de cadres profilés | 2 | |
| Charge maximale | 1 800 kg | |
| Montage de rayonnages | Rayonnage de base | |
| Type de produit | Rayonnages à tablettes |
| Référence article | 990552 2500/1000 | |
| EAN / GTIN | 4004514222435 | |
| Réf. fabricant | 12981 | |
| Fabricant/personne responsable | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |