{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 120 kg | |
| Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 2 400 mm | |
| Largeur | 975 mm | |
| Profondeur | 325 mm | |
| Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur | 975 mm | |
| Largeur tablette | 946 mm | |
| Largeur tablette dim. libres | 900 mm | |
| Profondeur tablette | 325 mm | |
| Barre de butée | oui | |
| Nombre de tablettes | 6 | |
| Pour nombre de classeurs | 60 | |
| Nombre de cadres profilés | 1 | |
| Charge maximale | 900 kg | |
| Type de produit | Rayonnages à dossiers |
| Référence article | 990405 2400 | |
| EAN / GTIN | 4045197517852 | |
| Réf. fabricant | 990405 2400 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |