Paire de mors d’étau magnétiques aluminium, profilé, Largeur des mors: 100mm

Réf.: 967722 100
Fixer le prix 2 Unité (CHF 14,13 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur des mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 100 mm
Type de fixation Aimant permanent
Type de surface de serrage profilé
Matière Aluminium
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 967722 100
EAN / GTIN 4045197974150
Réf. fabricant 967722 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors d'étau en aluminium extrudé. Avec aimants permanents intégrés, pour tous types d'étaux, avec largeur de mors correspondante. Force de serrage exceptionnelle grâce à la grande surface magnétique.
Surfaces de serrage profilées.

Adapté(s) pour:

Tous modèles d’étau.