{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible échelles et plates-formes | 200 kg | |
| Hauteur de travail env. | 5,1 m | |
| Hauteur plate-forme | 3 100 mm | |
| Largeur plate-forme | 1 200 mm | |
| Profondeur plate-forme | 600 mm | |
| Hauteur échafaudage | 4,3 m | |
| à roulettes | oui | |
| Nombre de roulettes | 4 | |
| Dimensions de transport | 1400×800×900 mm | |
| Poids | 102 kg | |
| Type de produit | Echafaudage |
| Référence article | 966305 3100 | |
| EAN / GTIN | 4031405951020 | |
| Réf. fabricant | 125123 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |