Echafaudage roulant FlexxTower, Hauteur plate-forme: 2100mm

Réf.: 966305 2100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur plate-forme (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible échelles et plates-formes: 200

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible échelles et plates-formes 200 kg
Hauteur de travail env. 4,1 m
Hauteur plate-forme 2 100 mm
Largeur plate-forme 1 200 mm
Profondeur plate-forme 600 mm
Hauteur échafaudage 3,3 m
à roulettes oui
Nombre de roulettes 4
Dimensions de transport 1400×800×700 mm
Poids 80 kg
Type de produit Echafaudage

Identification et classification

Référence article 966305 2100
EAN / GTIN 4031405951013
Réf. fabricant 125122
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Exécution:

Echafaudage roulant en tubes ronds d’aluminium robustes avec éléments de cadre soudés. Avec plinthes en aluminium et cadre de garde-corps revêtu par poudre avec barre intégrée à hauteur des genoux comme protection anti-chute. Grâce à la méthode 3 T, montage et démontage simples et sûrs d’un niveau à l’autre par une seule personne, utilisation jusqu’à 2 personnes. Montage sans outil grâce aux raccords par emboîtement et aux dispositifs de blocage rapide. Le poids réduit des éléments individuels permet une manipulation aisée ainsi qu’un transport et un stockage peu encombrants. Les éléments individuels peuvent être empilés de manière compacte et utilisés comme chariots de transport. Avec stabilisateurs triangulaires rabattables à pied orientable pour une grande flexibilité et stabilité - idéal également pour un montage mural ou le déplacement dans des allées étroites.
Avec 4 roulettes directrices ⌀ 125 mm, avec frein de blocage, répartition de la charge centrée et broches. Réglage en hauteur avec compensation de niveau.

Norme:

DIN EN 1004, classe de charge/groupe d’échafaudage 3, charge max. 2,0 kN/m2.