• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Cloisons emboîtables, Jeu de 10 pièces, Largeur 5 G, adaptées aux hauteurs de façade de tiroir: 100mm

Réf.: 961432 100
Remise
CHF 13.55
Fixer le prix 10 Unité (CHF 0,50 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

adaptées aux hauteurs de façade de tiroir (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 75 mm
Largeur 125 mm
Pour hauteur de tiroir 100 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Identification et classification

Référence article 961432 100
Réf. fabricant 961432 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fente sont en plastique.