Cache-socle avant, Type: 800

Réf.: 958737 800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 150 mm
Largeur 800 mm
Pour largeur d'armoire vestiaire 800 mm
Exécution cache-socle à l'avant, à l'arrière
Fixation cache-socle visser sur les pieds du bâti
Type de produit Cache-socle

Identification et classification

Référence article 958737 800
EAN / GTIN 4045197684417
Réf. fabricant 958737 800
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tôle d’habillage en acier de 0,9 mm à visser sur les pieds des armoires vestiaires.
Uniquement pour la fermeture frontale des armoires vestiaires.

Adapté(s) pour:

Armoires vestiaires 958710958735 et 949011949018 jusqu’à l’année de construction 07/2025.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.