Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire lourde avec portes coulissantes avec regard, Largeur mm / Modèle: 2048

Réf.: 958520 2048

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mm / Modèle Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 600
  • Réglage en hauteur au pas: 20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 600 kg
Réglage en hauteur au pas 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 2 000 mm
Largeur 2 048 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 2×54 E
Profondeur en E 36 E
Largeur / profondeur en E 2×54 E / 36 E
Hauteur utile 1 860 mm
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte coulissante avec regard
Poids 243 kg
Type de produit Armoires lourdes

Identification et classification

Référence article 958520 2048
Réf. fabricant 958520 2048
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parois latérales renforcées par des colonnes intégrées. Logement de tablettes possible au pas de 20 mm.
Portes pourvues d’arêtes de sécurité, renforcées intérieurement. Les portes coulissent silencieusement sur des galets montés sur roulements à billes. Tous les modèles sont munis de portes et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre.
Tablettes en tôle d’acier galvanisé, modèle renforcé pour une charge admissible de 200 kg.

Coloris:

Caissons standard gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison sans tiroirs ni tablettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés