Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tablette avec supports, pour largeur d'armoire / de compart.: 750mm

Réf.: 957000 750

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compart. (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Largeur 738 mm
Profondeur 453 mm
Epaisseur 35 mm
Pour armoires combinables réf. 750, 1500
Pour largeur d'armoire/de compart. 750
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Avec 1 paire de supports universels oui
Type de produit Tablette

Identification et classification

Référence article 957000 750
EAN / GTIN 4045197183514
Réf. fabricant 957000 750
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com