Plaque de fixation GARANT easyFix avec chevilles en plastique, Type: 1

Réf.: 955827 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 146 mm
Largeur 184 mm
Epaisseur 15 mm
⌀ vis 5 mm
Longueur de vis 20 mm
Type de produit Matériel de fixation

Identification et classification

Référence article 955827 1
EAN / GTIN 4062406670276
Réf. fabricant 955827 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plaque en plastique pour la fixation d’une station de premiers secours, par exemple. Options de vissage personnalisées: Fixation d’objets non compatibles avec les panneaux perforés par simple perçage de la plaque. La plaque peut être fixée à des panneaux perforés à l’aide de 4 chevilles en plastique GARANT easyFix. Le panneau perforé n’est pas endommagé lors de la fixation. Les chevilles peuvent être retirées sans laisser de résidus.

Livraison:

Plaque en plastique, 4 chevilles en plastique GARANT easyFix, 4 vis