Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Poste informatique, à roulettes, Type: DK

Réf.: 951350 DK

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Indice de protection IP: IP 41

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Indice de protection IP IP 41
Hauteur 1 870 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 725 mm
Hauteur libre compartiment écran 599 mm
Largeur libre compartiment écran 654 mm
Hauteur libre bâti 640 mm
Largeur libre bâti à gauche 690 mm
Largeur libre bâti à droite 210 mm
⌀ roue 125 mm
Poids 69,5 kg
Type de produit Poste de travail informatique

Identification et classification

Référence article 951350 DK
Réf. fabricant 951350 DK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comme les postes de travail informatiques 951100 / 951150 / 951101 / 951151, mais:
  • Sous-armoire avec portes métalliques au lieu de vitres en polycarbonate.
  • En plus, avec caisson rapporté avec portes battantes verrouillables et vitre en polycarbonate pour écran de 21 pouces max. et un 2ème ventilateur.

Sous-armoire avec porte à deux battants en tôle pleine à fermeture séparée, pourvue d'une cloison (au choix: montage à droite ou à gauche), d'un plateau extensible, charge admissible 45 kg, avec système empêchant la traction sur les câbles, et d'une tablette galvanisée pour le compartiment tour. Toutes les serrures ont la même clé. Toutes les installations électriques sont aisément accessibles et disposées de manière à ne pas dépasser de la surface de base. Le poste de travail informatique est disponible avec ou sans roulettes (2 fixes et 2 directrices avec blocage ⌀ 125 mm ainsi qu'une poignée). Tablette de rangement en hêtre multiplis.
Protection électrique: étanche à l'eau et aux poussières suivant IP41 conformément à DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Fonctionnement:

IP41: Protection contre les chutes d'eau à la verticale et contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes, tiroir et plateaux extensibles bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés