Armoire de base avec tiroir, portes battantes en tôle pleine, 16×16G, Hauteur: 750mm

Réf.: 940021 750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 16×16

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 16×16
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 16×16G
Hauteur 750 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 500 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 20
Hauteur utile 595 mm
Largeur utile des tiroirs 400 mm
Profondeur utile des tiroirs 400 mm
Largeur utile des tiroirs en G 16
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Nombre de tiroirs 1
Nombre de tablettes 1
Type d'armoire Armoire de base
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Positionnement de la poignée haut
Poids 33 kg
Type de produit Armoire à tablettes

Identification et classification

Référence article 940021 750
EAN / GTIN 4062406067175
Réf. fabricant 940021 750
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Armoire garnie en 20×20G, avec tiroirs 16×16G. Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes battantes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Socle de nivellement sur les armoires de base avec 4 pieds réglables individuellement pour compenser les inégalités du sol. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.
Hauteur frontale des tiroirs 125 mm.

Livraison:

Armoire avec tablettes et tiroir.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, portes et façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires GridLine, voir 940501940710 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés