Bâti 16G avec porte à charnière à droite / tiroirs, 12×20G, Hauteur / Nombre de tiroirs: 900/3

Réf.: 927305 900/3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Angle d'ouverture de porte: 180
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Surface utile de tiroir en G 12×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 900 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 650 mm
Largeur utile 350 mm
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm; 75 mm; 100 mm
Largeur utile des tiroirs 300 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 12
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Hauteur utile pour tiroirs 250 mm
Hauteur porte 525 mm
Hauteur utile porte 525 mm
Sens d'ouverture de la porte à droite
Nombre de tiroirs 3
Nombre de portes 1
Poids 50,7 kg
Type de produit Bâti d’établi

Identification et classification

Référence article 927305 900/3
EAN / GTIN 4062406108342
Réf. fabricant 927305 900/3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.
Porte avec charnière à droite.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 75, 100
Hauteur de porte mm: 525
Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Téléchargements et documents

Produits adaptés