Goussets, Type: 1

Réf.: 927122 1
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
228 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 180 mm
Largeur 205 mm
Profondeur 40 mm
Poids 1,1 kg
Type de produit Goussets

Identification et classification

Référence article 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Réf. fabricant 927122 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gousset en tôle d'acier pliée. Pour assurer la rigidité de l'établi.

Utilisation:

Pour stabilisation supplémentaire des piètements.

Livraison:

Goussets, par paire, pour un piètement 927000. Avec vis pour fixation au piètement et au plan de travail.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Des trous pour la fixation des goussets sont déjà prévus sur les piètements.

Téléchargements et documents

Produits adaptés